※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42207121
品番
13×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Ca(mm)
1
寸法Cb(mm)
0.6〜0.7
呼び径D(mm)
13
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
2.5
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
1.25
長さ(mm)
80
材質
鉄
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42207121
13×80
75256406
13×80
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)
ノーブランド
1個
¥
419
税込
¥
461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)