バインダークリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1函(10個) 注文コード 42208425 品番 No.111N
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ 材質スチール/ニッケルメッキ 仕様(つづり枚数)1〜60枚 幅(mm)25 シルバー アズワン品番64-8257-52 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42208364
2026-01-02
用途:
書類整理や仕分けに使用
サービス業

バネの強さがしっかりしている。少数の重ねまとめだとやや強いのです神紙に跡がつきすぎる。

対象商品:
42208443
2021-12-12
用途:
ビニールシートカーテン吊り
農・林・水産業

さびやすい所に使用のためステンレス製があるといいのですが見当たらずこの製品で間に合わせる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする