バインダークリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1函(10個) サイズ 注文コード42208443 品番No.155N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ 材質スチール/ニッケルメッキ 仕様(つづり枚数)1〜90枚 幅(mm)32 シルバー アズワン品番64-8257-88 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42208443 No.155N 64387865 - ダブルクリップ モノタロウ ダブルクリップ モノタロウ 1箱(12個) 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42208364
2026-01-02
用途:
書類整理や仕分けに使用
サービス業

バネの強さがしっかりしている。少数の重ねまとめだとやや強いのです神紙に跡がつきすぎる。

対象商品:
42208443
2021-12-12
用途:
ビニールシートカーテン吊り
農・林・水産業

さびやすい所に使用のためステンレス製があるといいのですが見当たらずこの製品で間に合わせる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする