LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の 画鋲/ピン
二重画鋲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(130本)
注文コード
42208583
品番
No.130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プラケース入
材質
(ケース)ポリピレン製
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×48×27
アズワン品番
64-8256-39
RoHS指令(10物質対応)
対応