※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×25 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208887 6×25 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208887

内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじ寸法M4 注文コード42208887 品番6×25
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじ寸法・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
適合穴径(Φmm)6 ねじピッチ0.7 長さ(mm)25 ねじ寸法M4 寸法d(mm)6 呼び径(mm)6 材質SUS303 タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 寸法L1(mm)8 寸法a(mm)約0.8 寸法C(mm)約1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42208887
2021-03-29
用途:
アーチェリー弓具の部品として使用します

狙い通りで、大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
42208932
2017-02-04
用途:
試験器具の製作
サービス業

糸をしごいて糊付けするガイドに使用しました。ネジ付きで取り付けも簡単です。規格の欄にねじ穴の表示がなく、ピンの呼び径をMいくらで表示しているので無駄な確認の手間を要しました。基本仕様が記載されいない事がモノタロウサイトでよく見られますので改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする