曜日別特売
8×20 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208896

 

8×20 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208896
8×20 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208896
8×20 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208896

内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M5注文コード42208896品番8×20
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
適合穴径(Φmm)8ねじピッチ0.8長さ(mm)20ねじ寸法M5寸法d(mm)8呼び径(mm)8材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6寸法L1(mm)10寸法a(mm)約1寸法C(mm)約1.6
関連資料:(0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42208887
2021-03-29
用途: アーチェリー弓具の部品として使用します

狙い通りで、大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 42208932
2017-02-04
用途: 試験器具の製作
サービス業

糸をしごいて糊付けするガイドに使用しました。ネジ付きで取り付けも簡単です。規格の欄にねじ穴の表示がなく、ピンの呼び径をMいくらで表示しているので無駄な確認の手間を要しました。基本仕様が記載されいない事がモノタロウサイトでよく見られますので改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする