※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン 旧JISm6(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
注文コード
42208984
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法d(mm)
4
材質
ステンレス
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
寸法C(mm)
約1