ゼムクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(700本) 注文コード 42209448 品番 CS-M12
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
サイズ 全長(mm)29 シルバー 材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×106×38 アズワン品番64-8252-01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×106×38 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42209448
2024-10-14
用途:
伝票の仮押さえ
製造業

たくさん入っていて安い
品質に特に問題なく、消耗品は安いにこしたことはない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする