LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の 画鋲/ピン
二重画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(450本)
注文コード
42209642
品番
CS-M01
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色
ゴールド
サイズ
針長さ8mm
タイプ
平タイプ
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
針長(mm)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×106×38
アズワン品番
64-8252-34
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×106×38
RoHS指令(10物質対応)
対応