大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42210734
品番
1/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/8
材質
ステンレス
山数
40
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6
二面幅S(mm)
6
ねじ山種類
ウィット