大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42210935
品番
1/2
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥478
¥
379
バスケットに入れる
パック単位の小口販売です。
並目
インチサイズ
ねじの呼び寸法
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット