※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/パーカー)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42212685
品番
M14 P-1.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M14
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
パーカー
二面幅S(mm)
22
ねじ山種類
メートル細目