メジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42214208 品番 ST-20
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 目盛仕様メートル目盛 種類ロック付 目盛種別片面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 材質(本体)ABS樹脂製 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×53×21 アズワン品番64-8251-09 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:399

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする