LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の コンベックス・巻尺・距離測定
LION (ライオン事務器)の コンベックス
LION (ライオン事務器)の フリー式コンベックス
メジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42214253
品番
ST-55
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
材質(本体)
ABS樹脂製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×70×25
アズワン品番
64-8251-11
RoHS指令(10物質対応)
対応