LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 付箋(ふせん)
LION (ライオン事務器)の スタンダード付箋
ふせん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚×2本)
注文コード
42214655
品番
RL-13
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
グリーン
寸法(縦×横)(mm)
76.2×25.4
形状
短冊形
材質
紙製/再生紙
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)76.2×25.4
商品構成
単色
アズワン品番
64-8250-57