LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42216152
品番
MH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブルー
耐荷重(kg)
5
仕様
ストッパー付シングルフック
材質
(樹脂部)再生ABS樹脂製、金属ヨーク付マグネット使用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×36.5×86
フック
自在回転
アズワン品番
64-8254-89