六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM7 注文コード42216702 品番M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM7 材質 ねじピッチ1.0 寸法m(mm)5.5 厚さ(mm)5.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)11 表面処理生地 寸法e(mm)約12.7 二面幅S(mm)11 寸法dk(Φmm)約10.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42216702
2018-10-15
用途:
DIY
サービス業

ホームセンターなどには置いていないサイズなので非常に助かっています。また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
42216702
2017-05-25
用途:
車 メンテ作業
太田冷機 様

到着が早かったので、週末作業に間に合い 満足しています。

対象商品:
42216702
2017-08-10
用途:
バイクの修理
その他業種

バイクのホーンのナットが走行中外れてしまったので探していたのですが、M7のナットが他に置いてなくて助かりました。

対象商品:
42216702
2017-05-23
用途:
輸入バイク用として
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えてます。コストパフォーマンス良いです。

対象商品:
42216702
2015-10-08
用途:
所有しているオートバイに7mmのナットが使われているため購入しました。

一般に無いサイズのナットの為、購入できてよかったです。 メッキ処理されているものが有れば更に良かったと思います。

対象商品:
42216702
2016-02-25
用途:
機器のナットの交換
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

安価でも問題なく使用できる

対象商品:
42216702
2015-10-05
用途:
イタリアのバイク整備

しっかりしたものですぐには無いサイズくわえて当日発送はありがたいです。

対象商品:
42216702
2014-07-03
用途:
フランス車の整備

日本では入手し難いサイズのナットなので、重宝しています。
M7ボルトもラインナップに加えて頂けると、さらに助かります。ご検討よろしくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2728:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする