A3-FP PPカードケース LION (ライオン事務器) 42219853

PPカードケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード42219853 品番A3-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズA3判 材質非塩ビ・高透明再生PPシート・0.3mm厚 タイプ薄型タ 寸法(幅W×奥行D)(mm)304×431 アズワン品番64-8258-04 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42219853
2018-02-28
用途:
社内掲示用

薄型でソフトですがぺらぺらせずに掲示できるので重宝しています。
サイズ展開が少ないので 残念です。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする