※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(SUS316)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42220053
品番
M27
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M27
材質
SUS316
ねじピッチ
3.0
寸法m1(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dw(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)