※こちらの商品は白です
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の ピン/クリップ式名札
丸型名札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42221323
品番
CS-M50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
付属品
(クリップ)・ピン付
材質
リング:ポリエチレン樹脂製、(裏面)スチロール樹脂製
ケース形状
ハードタイプ、横型
有効寸法(mm)
中紙/Φ40