大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
10
12
16
15
20
30
ねじピッチ
1.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221365
品番
10×12
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法A(mm)
2
寸法D(mm)
7
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
17
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)