10×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221374

 

10×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221374
10×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221374
10×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221374

(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
長さ(mm)16
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42221374品番10×16
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM10材質黄銅長さ(mm)16ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法A(mm)2寸法D(mm)7表面処理ニッケル寸法B(mm)2.5寸法C(mm)17頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする