※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M12
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
30
10
12
16
15
20
30
ねじピッチ
1.75
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221392
品番
12×30
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)