※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
8
10
12
15
20
16
25
30
35
40
50
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42221462
品番
5×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
3.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
8
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目