曜日別特売
4×10 (-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42222117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42222117
4×10 (-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42222117

(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(5個)注文コード42222117品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4材質黄銅長さ(mm)10ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法a(mm)1寸法S(mm)7表面処理生地寸法e(mm)約8.1頭部形状六角寸法b(mm)1.2寸法K(mm)2.8穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42222293
2023-12-31
用途: 電気回路のバスバーの配線を留めるためのネジとして使用
教育・研究機関

銅ブロックにタップを切った所に、留ネジとして使っています。
きちっと留まり、良好に使えています。

対象商品 : 42222214
2022-02-20
用途: 2輪車に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーターミナルに使いました。バッテリーに元々付属していたボルトが諸事情で長さが足りなくなってしまったので、奥行きかせぎに足の長さ変えるついでに黄銅製に変更しました。特にヘックスヘッドにスクリュードライバーが使える溝が有るこれはレンチが当たりそうな角度の時はドライバーが使えるので便利。しかもマイナス用、六角頭にプラスのはよく有りますが、マイナスのは最近見掛けず昔懐かしいので選びました。精度も全く問題ない、良い品質と思います。

対象商品 : 42222205
2020-09-09
用途: ナンバープレートの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

雰囲気があっていいですね、昭和のバイクのナンバープレートを留めるのに使用しました。

対象商品 : 42222205
2018-01-04
用途: オーディオの部品として
農・林・水産業

一般では手に入らないボルトが、モノタロウに有ることを知り、さっそく注文しました。 骨太の商品で満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 42222241
2018-01-25
用途: スピーカーネットワーク端子作成
農・林・水産業

ホームセンターなど探しましたがこの商品はありません。モノタロウさんで手に入れることができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする