大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42222582
品番
12×25 P1.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目