※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222817
品番
10×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
58
寸法S(mm)
(Max)16(新JIS)
寸法e(mm)
(Min)17.77
寸法K(mm)
6.4
寸法ds(mm)
(Max)10
ねじ長さb(mm)
26