※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
60
注文コード
42222826
品番
10×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
58
寸法S(mm)
(Max)16(新JIS)
寸法e(mm)
(Min)17.77
寸法K(mm)
6.4
寸法ds(mm)
(Max)10
ねじ長さb(mm)
26