※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222984
品番
16×70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M16
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
157
寸法S(mm)
(Max)24
寸法e(mm)
(Min)26.75
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
(Max)16
ねじ長さb(mm)
38