※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
注文コード
42223063
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法S(mm)
(Max)10
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
(Max)6
ねじ山種類
メートル並目