※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42223072
品番
6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法S(mm)
(Max)10
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
(Max)6
ねじ山種類
メートル並目