曜日別特売
MY3B32-600H7 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600H7) SMC 42224254

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600H7)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード42224254品番MY3B32-600H7
参考基準価格(税別)¥70,680販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする