※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-PR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225076 M-PR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225076 M-PR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225076 M-PR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225076

デスクマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 注文コード42225076 品番M-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。

下敷:グリーン、上敷:透明 仕様ノングレア仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工 材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚 厚さ(mm)3.8 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 アズワン品番64-8259-77 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42225128
2020-07-15
用途:
班長の机の上で使用
建設業・工事業

半透明のマットは手触りも良く、
照明の光の反射も和らげるので
デスクワークでも目が疲れず良い事づくめです。
両面非転写なのでコピー紙も安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする