大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
42225163
品番
10×30
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS329J4L
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
30