大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS六角ボルト 半ねじ(SUS329J4L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42225267
品番
8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さ(mm)
22
材質
SUS329J4L
ねじの呼び
M8
種別
半ねじ
頭部形状
六角