LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の デスクマット
LION (ライオン事務器)の 既製デスクマット
デスクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42225733
品番
No.106-PRK
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質
再生オレフィン樹脂、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
1.5
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
アズワン品番
64-8259-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※透明マットは無色ではなく、青みがかった透明です。※高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。