3/8×38 カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42225766

3/8×38 カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42225766
3/8×38 カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42225766

カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
長さ(mm)38
内容量1パック(9個)注文コード42225766品番3/8×38
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
種別全ねじねじの呼びW3/8材質長さ(mm)38ねじピッチ(山数/inch)16寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225766
2021-12-20
用途: 設備機械の補修用

ホームセンターに買いに行くほどでもなかったのでこちらで購入出来て良かったです。
10本も必要なかったので、できれば数本単位で購入できると有難いです。

対象商品 : 42225732
2021-06-03
用途: 2っの石材を固定するため
株式会社オークス建設業・工事業

アンカーと一緒に使用するため、間違いがあるといけないと思いましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 42225732
2020-02-18
用途: 室外機固定用に

ゴム製防振タイプの室外機固定用ブロックに固定するために。
薄型の足だと25mmでは長すぎて固定用レールに接触したので20㎜のこちらを利用。
HCではステンレス製に同じ17mm頭のモノがあったがユニクロが欲しかったのでこちらから購入。

対象商品 : 42225741
2020-09-09
用途: 機械部品
製造業

商品問題なく使用出来満足です。また機会があれば購入させて頂きます。

対象商品 : 42225757
2018-02-26
用途: エアコン室外機の台座固定

どれでも同じ気がします。なら安いに越したことはないです。

対象商品 : 42225732
2017-02-27
用途: エアコン台プラロックのネジ再利用
豊島無線電機株式会社

ホームセンターにはこの企画だと、頭が14mmしかないが、モノタロウだと17mmがある、3分ナットもたくさん持っているのでプラロックのネジが錆びた場合の補修交換に丁度良い、出来れば、どぶずけがあるとよい。

対象商品 : 42225757
2015-08-28
用途: 農業機械の保守用に使用
農・林・水産業

最近インチネジのボルトについてはバラエテイが少ないですので大変重宝しています。価格もホームセンターより
相当廉価です満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする