強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42225836 品番 10×20 1.25
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 ねじ長さb(mm)全ねじ 種別全ねじ 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42225985
2023-09-21
用途:
自転車ホイールの固定
製造業

細目ピッチのボルトを少量購入できる事自体が良いです。長ナットがスムーズに入っていったので品質が良いと思います。

対象商品:
42225845
2021-09-10
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トラクターのチェーンケース用に購入。山がぴったりで良かった。サイズが色々でとても良い。

対象商品:
42226003
2020-12-02
用途:
トラクターのオプション取付に
Piatto 様 (飲食業)

ボルトの錆がひどくなってきたので交換したいが細目ボルトは置いてる店が少なく助かりました、1本から買えるのが嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42225836
2020-08-05
用途:
自動車シート交換時

純正ボルトが長く、運転席シートの社外フレームに干渉したため交換しました。車には細目が頻用されるので、少量安価で入手出来るのはとても助かります。

対象商品:
42225967
2020-05-09
用途:
牽引フック取り付け
製造業

この手のボルトが入手できず、探していました。価格も安く済み良かったです。

対象商品:
42225942
2017-11-22
用途:
建機機械の整備

他では少量ですと手に入れ難いサイズですので大変有難いです。材質がS45Cの商品のお取り扱いが有りましたら御紹介頂ければ幸いです。

2人が参考にしています
対象商品:
42225924
2017-06-09
用途:
錆びたボルトの交換

ヒッチメンバーの錆びたボルトの交換に使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
42226037
2017-07-30
用途:
自動車整備に

大阪魂の六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)と一緒に購入して使用したのですが、初めの数巻き以降手だけでは回せない程しぶくなり、作業性が悪かったです。潤滑スプレーを吹きかけ、ラチェットで回せば入っていきましたが、それでもラチェットがしっかり効くぐらいの固さでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする