※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42226046 10×25 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42226046

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42226046 品番 10×25 1.25
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)25 ねじピッチ1.25 ねじ長さb(mm)全ねじ 種別全ねじ 寸法S(mm)17 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42226091
2023-05-14
用途:
トラクターのロータリー
農・林・水産業

一番短いのが25mmだったのでこれにしたが、合わなかった。20mmでないとはみ出して干渉してしまう。また、無駄な買い物をしてしまった。
品揃えが豊富なようで、たまに無いものがある。

1人が参考にしています
対象商品:
42226152
2022-06-24
用途:
トラック架装用の取付ボルトとして

過重のかかるところなので強度の強いボルトを使った。ボルトの折れる心配はないと思う

対象商品:
42226055
2020-02-26
用途:
車のリアブレーキキャリパーサポートのネジ交換

車のリアブレーキキャリパーサポートのネジが錆びていたので、交換しました、ネジがリフレッシュされて気持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする