M-PE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226476 M-PE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226476 M-PE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226476

デスクマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42226476 品番 M-PE
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コピー・写真が付着しにくい非転写加工されたデスクマットです。

下敷:グリーン、上敷:透明 仕様光沢仕上、グリーンマット付、非転写・練り込み加工 材質軟質塩化ビニール、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚 厚さ(mm)0.8 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 アズワン品番64-8257-16 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42226476
2018-01-19
用途:
事務作業時
製造業

事務作業及び、計測時に使用しているが、2枚がバラバラのため、書類を挟んでも、ずれるため、カタログに記載して欲しい(バラか、バラじゃないか)バラと判れば、別の物にした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする