※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.127-SE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226695 No.127-SE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226695 No.127-SE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226695 No.127-SE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226695 No.127-SE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226695

デスクマット

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42226695 品番 No.127-SE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高い透明性と柔軟性に優れた軟質塩ビ製による0.8mm厚のエコノミータイプ。

透明 厚さ(mm)0.8 材質軟質塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D)(mm)1195×695 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×700 アズワン品番64-8257-21 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
デスクマットです
サービス業

お安い分、薄いです。汚れたり傷んだりしたら取り替えるつもりですので
このぐらいのお値段がちょうど良い。

対象商品:
42226634
2018-11-11
用途:
デスクの上に。
サービス業

それなりの商品でした。次は厚みがもう少しある物を考えたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする