※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226792 M 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226792 M 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226792 M 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226792

硬質デスクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42226792 品番 M
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。

下敷:グリーン、上敷:透明 材質アクリル、グリーンマット:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 アズワン品番64-8259-15 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする