※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.127 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226878 No.127 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226878 No.127 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226878 No.127 硬質デスクマット LION (ライオン事務器) 42226878

硬質デスクマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42226878 品番 No.127
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。

下敷:グリーン、上敷:透明 材質アクリル、グリーンマット:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×690 アズワン品番64-8259-07 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする