※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の デスクマット
LION (ライオン事務器)の 既製デスクマット
硬質デスクマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42226914
品番
No.167
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
材質
アクリル、グリーンマット:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
2
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1590×690
アズワン品番
64-8259-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応