強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42227306 品番 12×55 P1.5
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)55 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)約21.9 寸法Z(mm)約2 頭部形状六角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42227315
2022-09-20
用途:
機械組み立ての工具として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

本来SSTが必要な部分の、SST取り付け穴を利用して組み立てるのに使用しました
正直な話をするともっと首下が長い物が欲しかったのですが、ネジピッチやネジ強度を考慮するとマイナーな物なのでこちらが買えただけでも助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする