10×60 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂 42227367

 

10×60 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂 42227367
10×60 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂 42227367

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)60
内容量1パック(2個)注文コード42227367品番10×60 1.25
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM10材質長さ(mm)60ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)27頭径(Φmm)17表面処理生地寸法e(mm)約31.2寸法Z(mm)約2.5頭部形状六角寸法K(mm)12ねじ長さb(mm)42ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42227367
2025-04-08
用途: シートレールのボルト
その他業種

ジムニーの シートが レカロシートが 付いているのですが どうしでも シート位置が低くて シートを40mm上げるのに 60mmのボルトを購入させて頂きました ボルトを 付けた感じは 強度 締め付け感は とても良い感じです またご縁が有りましたら 宜しくお願い致します この度は 有難う御座いました

2025-01-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

M10の1.25はホームセンターでは取り扱ってないので、とても助かりました。
割高感はありますが・・・

1が参考にしています
2022-08-21
用途: バイクのネジ交換に
卸売・小売業

バイクの整備の際ネジが錆びていたのて交換しようと近所のホームセンターへ買いに行ったのですが、P1.5ばかりでP1.25の取扱いが無くモノタロウで取扱っていたので購入しました。本当に豊富な商品の取扱いで助かります。商品も問題なく取付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 42227342
2022-11-15
用途: スクーターのウインドウシールド取り付け用
その他業種

通勤用のアドレスV125(K9)に、デイトナ製のウインドシールドを取り付けた。デイトナ純正ボルトでは高さがやや足りない感じがしたので、調整用ボルトとして購入。価格が高いが、ちょうど良い高さに調整できた。

対象商品 : 42227324
2022-07-06
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

高強度ボルト1本辺りから手に入るお店って中々無くて助かりました

対象商品 : 42227403
2022-01-20
用途: ワイドトレッドスペーサー用

ワイドトレッドスペーサーのネジ山が潰れたので、本製品に交換。
ボルトの頭、首下どれをとってもぴったり合いました!
他のボルト山も潰れたら本製品にする予定です。

対象商品 : 42227333
2022-03-21
用途: 農機具用
農・林・水産業

ボルトとしては良いのですが、自分のボルトの測り間違いで少し長かったので次回はもう少し短いのを注文したいと思います。緩み防止としては良いです。

対象商品 : 42227333
2021-12-05
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

田舎の為、特殊なサイズを置いているところがないので、モノタロウはとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする