※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロダイズド)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42227762
品番
10×40
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
ダクロダイズド
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目