大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42229223
品番
10×110
在庫数量:残り4点
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.18MB)