強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42229293 品番 14×45
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM14 材質 長さ(mm)45 ねじピッチ2 種別全ねじ 寸法S(mm)22 表面処理生地 寸法e(mm)約25.4 寸法Z(mm)約2 頭部形状六角 寸法K(mm)9 ねじ長さb(mm)全ねじ ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42229241
2018-06-06
用途:
レーシングカートのRrバンパーボルト

純正の強度8.8だと振動でよく折れるのでこちらに変えています。なかなか売っていないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42229241
2016-06-30
用途:
トレーラーメンテナンス

高強度の全ネジでこの長さは、なかなか有りません。
助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする