LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
ビジネスカセッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A4判
引出し組合せ
浅型
注文コード
42229382
品番
A4-2
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・引出し数・引出し組合せ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判
仕様
カタログトレー
材質
ハイインパクトスチロール樹脂製、(引出)ポリプロピレン樹脂製
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×324×48
引出し組合せ
浅型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×362×125